シートカバー用クリッププライヤー

シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。

用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に寸法(mm)W180×D54×H14全長(mm)185質量(g)175ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:鏡面研磨内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201016409191-180
12,100
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする