シャープ
実務電卓(ハンディ・手帳タイプ)
小さい・軽い・薄い。便利に持ち歩ける
8桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/傾斜表示
仕様
【% キー】●【+ 大型キー】●【+/- キー】●【3桁自動位取り】●【√ キー】●【ツインパワー】●【四捨五入】●【定数計算(Kモード)】●【小数部桁数指定】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【自動節電方式】●
質量(g)
58.5
桁数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×116×16.5
使用電源
LR1130×1
メモリー
1
使用時間
2,500時間(注2)
液晶表示
●
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104440
EL-240M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください