フロアスリッター150

フロアスリッター150 - 日本住環境フロアスリッター150 - 日本住環境フロアスリッター150 - 日本住環境フロアスリッター150 - 日本住環境フロアスリッター150 - 日本住環境フロアスリッター150 - 日本住環境フロアスリッター150 - 日本住環境

継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。

用途基礎断熱用床通気口材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板規格寸法(mm)15×100×168入数1本内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20102805I-FSL150
10,700
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする