曜日別特売

ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット

ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

3つのゴミ箱と台座が付いていて分別に便利!
アースカラーがお部屋に馴染みやすい。ブラウン系のグラデーションでインテリア性もUP!
軽いタッチで大きく開く、ワンタッチオープンタイプです。
フタ裏にパッキン付きでニオイ漏れを防ぎます。
台座には3台まとめて動かせるキャスター付き!掃除機をかける時などにサッと移動ができます。
台座からゴミ箱を取り外せるので、単品での使用もOK。
丸洗いしたい時も外して洗うことができます。
袋止め付き
キッチンの狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ

材質【本体・台座】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【キャスター】ポリプロピレン・ポリカーボネート・スチール【バネ】ステンレスブラウン・ベージュ・ホワイトグレー質量(g)3880容量(L)20幅(cm)55.5高さ(cm)51奥行き(cm)35.5内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010507002128
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする