LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 高演色タイプ 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 内容量1組
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20111921 MY-B430472/W AHTN 19.5 (200V時) 固有:135.8 (200V時) 2650 白色 (4000K) FHF32形x1灯器具 高出力相当
32,900
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20111930 MY-B430472/WW AHTN 19.5 (200V時) 固有:135.3 (200V時) 2640 温白色 (3500K) FHF32形x1灯器具 高出力相当
32,900
10,980
12,078 (税込)
欠品中

返品不可
20112298 MY-B440472/W AHTN 25.2 (200V時) 固有:129.3 (200V時) 3260 白色 (4000K) FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,700
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20112307 MY-B440472/WW AHTN 25.2 (200V時) 固有:128.1 (200V時) 3230 温白色 (3500K) FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,700
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20112630 MY-B430472S/W AHTN 19.5 (200V時) 固有:135.8 (200V時) 2650 白色 (4000K) FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,900
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20112639 MY-B430472S/WW AHTN 19.5 (200V時) 固有:135.3 (200V時) 2640 温白色 (3500K) FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,900
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20113296 MY-B440472S/W AHTN 33.1 (200V時) 固有:126.2 (200V時) 4180 温白色 (3500K) FHF32形x2灯器具 定格出力相当
37,700
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20113305 MY-B440472S/WW AHTN 25.2 (200V時) 固有:128.1 (200V時) 3230 温白色 (3500K) FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,700
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20113348 MY-B450472/W AHTN 33.1 (200V時) 固有:127.1 (200V時) 4210 白色 (4000K) FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,200
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20113357 MY-B450472/WW AHTN 33.1 (200V時) 固有:126.2 (200V時) 4180 温白色 (3500K) FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,200
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20113935 MY-B450472S/W AHTN 33.1 (200V時) 固有:127.1 (200V時) 4210 白色 (4000K) FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,200
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20113951 MY-B450472S/WW AHTN 33.1 (200V時) 固有:126.2 (200V時) 4180 温白色 (3500K) FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,200
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20114075 MY-B470472/D AHTN 41.6 (200V時) 固有:128.3 (200V時) 5340 昼光色 (6500K) FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,200
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20114091 MY-B470472/W AHTN 41.6 (200V時) 固有:129.3 (200V時) 5380 白色 (4000K) FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,200
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20114100 MY-B470472/WW AHTN 41.6 (200V時) 固有:128.3 (200V時) 5340 温白色 (3500K) FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,200
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20114547 MY-B470472S/D AHTN 41.6 (200V時) 固有:128.3 (200V時) 5340 昼光色 (6500K) FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,200
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20114556 MY-B470472S/W AHTN 41.6 (200V時) 固有:129.3 (200V時) 5380 白色 (4000K) FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,200
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20114565 MY-B470472S/WW AHTN 41.6 (200V時) 固有:128.3 (200V時) 5340 温白色 (3500K) FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,200
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする