LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)内容量1組
全18種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
光色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112167MY-B430475/W AHTN19.5 (200V時)固有:137.4 (200V時)2680白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20112176MY-B430475/WW AHTN19.5 (200V時)固有:136.9 (200V時)2670温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20112578MY-B440475/W AHTN25.2 (200V時)固有:130.9 (200V時)3300白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
20112587MY-B440475/WW AHTN25.2 (200V時)固有:129.7 (200V時)3270温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113016MY-B430475S/W AHTN19.5 (200V時)固有:137.4 (200V時)2680白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113025MY-B430475S/WW AHTN19.5 (200V時)固有:136.9 (200V時)2670温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113445MY-B440475S/W AHTN25.2 (200V時)固有:130.9 (200V時)3300白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
38,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113461MY-B440475S/WW AHTN25.2 (200V時)固有:129.7 (200V時)3270温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
38,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113628MY-B450475/W AHTN33.1 (200V時)固有:128.3 (200V時)4250白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20113637MY-B450475/WW AHTN33.1 (200V時)固有:127.4 (200V時)4220温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114109MY-B450475S/W AHTN33.1 (200V時)固有:128.3 (200V時)4250白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114118MY-B450475S/WW AHTN33.1 (200V時)固有:127.4 (200V時)4220温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114337MY-B470475/D AHTN41.6 (200V時)固有:129.8 (200V時)5400昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
20114346MY-B470475/W AHTN41.6 (200V時)固有:130.7 (200V時)5440白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114355MY-B470475/WW AHTN41.6 (200V時)固有:129.8 (200V時)5400温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114739MY-B470475S/D AHTN41.6 (200V時)固有:129.8 (200V時)5400昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114748MY-B470475S/W AHTN41.6 (200V時)固有:130.7 (200V時)5440白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20114757MY-B470475S/WW AHTN41.6 (200V時)固有:129.8 (200V時)5400温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする