曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 高出力タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 高出力タイプ - 三菱電機

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-B41503 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.4 (200V時)光束(Lm)9040LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20115448MY-B410637/W AHTN
60,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする