三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 高出力タイプ
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光束(Lm)
9540
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20114985
MY-H410630/W AHTN
54.3 (200V時)
固有:175.6 (200V時)
¥49,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
20115107
MY-H410630S/W AHTN
54.3 (200V時)
固有:175.6 (200V時)
¥52,600
¥
17,980
¥19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
20115238
MY-HS410630/W AHTN
54.6 (200V時)
固有:174.7 (200V時)
¥56,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください