曜日別特売

ファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト

ファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPYファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト - JAPPY

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮
CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)
腕や肩がもたつかないベストタイプ
引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!

材質ポリエステル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)プラスチック内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116105KF92412-N3L-JP3Lネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
20116121KF92412-NL-JPLネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
20116130KF92412-NLL-JPLLネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
20116157KF92412-SLL-JPLLシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
20116139KF92412-S3L-JP3Lシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
20116148KF92412-SL-JPLシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする