曜日別特売

超硬刃スクレーパー

超硬刃スクレーパー - SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー - SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー - SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー - SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー - SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー - SIGNET(シグネット)

超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。

材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)刃幅(mm)16.9全長(mm)210質量(g)91刃厚(mm)4.2ブレード長さ(mm)60内容量1本
注意
※打撃や落下など強い衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201061654672416.94.2210
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする