ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット

ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工ケーススタンド看板 600幅4段片面ハイ アームキャスターセット - 常磐精工

沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド+アームキャスターセット

用途
【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。
【パンフレットケースは脱着可能】パンフレットケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)幅(mm)610質量(kg)7.4シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)480内容量1台
注意
※パンフレットケース1段に付きスライド仕切り板4枚付属しております。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107389CSK-600X4KH-KSET
47,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする