DOGYU
玉掛け用安全棒
工場・現場作業の安全対策に。
ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。
最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途
玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。
仕様
カラビナ対応穴・ヒツ付き
材質
ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム
全長(mm)
665~2040(約)
色
ブラック
質量(g)
370
タイプ
Wタイプ
フック口幅(mm)
54・33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20115920
SBLT-2000W
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください