設定情報
販売価格(税別)¥1,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リリカラ

【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81563~LH-81575

【オーダー】クッションフロア  ウッド  LH-81563~LH-81575 リリカラ

施工例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81563~LH-81575 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

抗菌防かび

注文コード20116288 仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028 材質塩化ビニル樹脂系シート 品番LH-81563,LH-81564,LH-81565,LH-81566,LH-81567,LH-81568,LH-81569,LH-81570,LH-81571,LH-81572,LH-81573,LH-81574,LH-81575 長さ(m)1~20 幅(cm)182 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※1度に5本以上のご注文の際は通常納期より日数を要します(分納)。また別途送料も掛かる場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
全国 5 1,000 / 税込 1,100
全国 6 2,000 / 税込 2,200
全国 11 3,000 / 税込 3,300
全国 16 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 5 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 6 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 11 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 16 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする