設定情報
販売価格(税別)¥4,200~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リリカラ

【オーダー】クッションフロア ペット住まいるフロア LHP-81611~LHP-81620

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】クッションフロア ペット住まいるフロア LHP-81611~LHP-81620 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

抗菌消臭防汚

注文コード20116315 仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028 材質塩化ビニル樹脂系シート 品番LHP-81611,LHP-81612,LHP-81613,LHP-81614,LHP-81615,LHP-81616,LHP-81617,LHP-81618,LHP-81619,LHP-81620 長さ(m)1~9 幅(cm)182 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※1度に5本以上のご注文の際は通常納期より日数を要します(分納)。また別途送料も掛かる場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
全国 5 1,000 / 税込 1,100
全国 6 2,000 / 税込 2,200
全国 11 3,000 / 税込 3,300
全国 16 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 5 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 6 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 11 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 16 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする