電源をバックアップすることでバッテリーの電圧・劣化を気にせず作業に集中!
バッテリー交換は勿論、リプログラミング作業やアライメント時、OBD車検での定電圧状態バッテリー充電にも
自動車、ISS車、HV補機、LiFePO4バッテリー対応
入庫車両バッテリーを車載のまま充電
出力充電は6A、12A、25Aを選択可
バッテリー回復(サルフェーション除去)機能も
リプログラミング・エイミング作業/ショールーム展示の電源供給/バッテリー充電/バッテリー交換/バッテリーの長期保管時/カーナビの更新時に
用途リプログラミング作業や大容量バッテリーを搭載したハイエンドカーのメンテナンス時に仕様発電率【6A】電池容量18-120Ah・900CCA メンテナンス<180Ah・1300CCA 【12A】電池容量36-240Ah・1700CCA メンテナンス<360Ah・2600CCA 【25A】電池容量75-500Ah・3600CCA メンテナンス<750Ah・5400CCA全長(mm)279軸長(mm)67全幅(mm)141ケーブル長(m)充電:(約)1.8出力電圧12V 6.0A/12.0A/25.0A入力電圧(V)100~120(50/60Hz)電源コード(m)(約)1.8バッテリー開放型(オープン)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー・HV車用補機バッテリー、密閉型(シールド)鉛バッテリー、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー充電時間[目安]7~24時間(充電電流6Amp:容量範囲18~120Ah/充電電流12Amp:容量範囲36~240Ah/充電電流25Amp:容量範囲75~500Ah)安全性【保護回路について】加熱保護:過熱および過負荷電子回路保護機能が内蔵されています。本製品の内部温度が一定温度以上になると充電電流を減少させます。温度が低下すると、通常の充電に戻ります。/タイマー保護:各充電ステージにおける最大充電時間を管理します。充電がタイムアウトになると、本製品はバッテリーを保護するために充電を停止し、異常LED(赤色)が点滅します。/逆極性保護:逆極性保護を備えています。バッテリー極性が逆の場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/短絡保護:充電器の出力リード線が短絡を検出した場合、異常LED(赤色)が点灯し、充電を停止します。 逆極性または短絡下では、本製品は出力を停止します。(※パワーサプライモード選択中は非保護)/セーフモード:超低消費電力回路を内蔵しています。バッテリーが接続されていない場合、本製品は自動的にセーフモードになります。(1.0W未満、1日あたり0.024kWhの消費電力に相当)バッテリー容量(Ah)対応:18~500安全規格PSE、UL / cUL、Fcc動作温度(℃)-10~40充電方式6A:小型乗用車のバッテリー充電に。長期的なバッテリーメンテナンスを実施する際に/12A:大型車、トラック、バスなどのバッテリー充電に。/25A:建設機械などの大型バッテリーの充電に。定格の最大充電電力を使用することで最速の充電時間を確保します。※ユニットの冷却ファンが作動して安定的に充電実施。保管温度(℃)-25~85動作湿度(%RH)最大90最大電圧(V)LiFePO4…14.4/密閉・AGM…14.6/開放・ISS・EFB…15.8内容量1台