曜日別特売

SP 200 ポータブルソーラーパネル

SP 200 ポータブルソーラーパネル - シナジーインターナショナルSP 200 ポータブルソーラーパネル - シナジーインターナショナルSP 200 ポータブルソーラーパネル - シナジーインターナショナルSP 200 ポータブルソーラーパネル - シナジーインターナショナルSP 200 ポータブルソーラーパネル - シナジーインターナショナル

どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。

用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5)定格出力(W)200特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122055SP 200
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする