JAPPY
熱収縮チューブ(透明)
スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます
従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり
ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能
従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(mm)
250
色
透明
内容量
1袋(20本)
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
【収縮前】2.1【収縮後最大】0.75
【収縮前】2.7【収縮後最大】1
【収縮前】3.8【収縮後最大】1.5
【収縮前】4.7【収縮後最大】2
【収縮前】5.7【収縮後最大】2.5
【収縮前】6.8【収縮後最大】3
【収縮前】8.9【収縮後最大】4
【収縮前】10.9【収縮後最大】5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
形状
内径(Φmm)
適合電線サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121538
JTC1.5-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】2.1【収縮後最大】0.75
Φ0.9~1.3mm
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121547
JTC10.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】平形
【収縮前】10.9【収縮後最大】5
Φ6.0~9.0mm
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
20121556
JTC2.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】2.7【収縮後最大】1
Φ1.2~1.8mm
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
20121565
JTC3.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】3.8【収縮後最大】1.5
Φ1.8~2.7mm
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121581
JTC4.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】4.7【収縮後最大】2
Φ2.4~3.6mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121590
JTC5.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】5.7【収縮後最大】2.5
Φ3.0~4.5mm
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121599
JTC6.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】6.8【収縮後最大】3
Φ3.6~5.4mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121608
JTC8.0-CR 250MM 20ホン
【チューブ】円形
【収縮前】8.9【収縮後最大】4
Φ4.8~7.2mm
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください