曜日別特売

強力斜ニッパー

強力斜ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)強力斜ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)強力斜ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)

あらゆる種類のワイヤーを切断できる、ジョイント付きの強力型斜ニッパーです。強化工具鋼からドロップ鍛造され、刃先硬度は約HRC64°まで仕上げでいます。半円形のコンパクトなヘッドは、クロームメッキ仕上げです。ハンドルはプラスチックコーティングされています。DIN ISO 5749の規格に準拠しています。

全長(mm)160質量(g)196刃長(mm)L4:16ハンドルプラスチックコーティング厚さt2(mm)ヘッド:11ヘッド幅(mm)26内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2012359567213160
8,960
7,198
7,918(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする