BIGMAN(ビッグマン)
のみ柄 #4
追込のみに対応した柄。
用途
追入のみ用柄。
材質
赤樫
寸法(mm)
123×25×25
質量(g)
59
タイプ
のみ柄
適合寸法(mm)
21~24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20127515
013134
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください