常磐精工
屋外ポールサインスタンドスライド A3片面シルバー
雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。
材質
ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、
幅(mm)
333
質量(kg)
7
色
シルバー
高さ(mm)
1185~1520
奥行(mm)
300
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20124277
OPSS135-A3K
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった