<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団

<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>ワイド&ロングごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ

ふかふかでボリュームのあるワイド&ロング長座布団
ボリュームのある中綿は凸凹していない平らな仕上げで寝心地抜群
ゆったりくつろげるワイドロングサイズ
ヒモを結べば枕にも
綿100%(側生地)
選べる厚さ2タイプ:レギュラー・ボリューム、ボリュームタイプは中わた2倍

材質側生地:綿100%、詰めもの:ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129570a3434610(約)1.5ピンクレギュラー(約)75×185×5
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129579a3434620(約)1.5ブルーレギュラー(約)75×185×5
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129588a3434710(約)2.7ピンクボリューム(約)75×185×10
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129597a3434720(約)2.7ブルーボリューム(約)75×185×10
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする