リリカラ
リリカラソフト巾木
用途
ソフト巾木
仕様
カタログ名:クッションフロア2025~2028
規格
巾909mm×全厚1.7mm
機能
抗菌防汚
内容量
1ケース(25枚)
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20134418
HL51040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20134427
HL52040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134436
HL53040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134445
HL54040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134461
HL56040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134470
HL62040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134479
HL64040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134488
HL69040
40
R加工:あり
¥
6,125
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134497
HL51060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134506
HL52060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134515
HL53060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134531
HL53560
60
R加工:なし
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134540
HL54060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134549
HL55060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134558
HL56060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134567
HL57060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134576
HL58060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134585
HL59060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134601
HL60060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134610
HL61060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134619
HL62060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134628
HL62560
60
R加工:なし
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134637
HL63060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134646
HL63560
60
R加工:なし
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134655
HL64060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134671
HL65060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134680
HL66060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134689
HL67060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134698
HL67560
60
R加工:なし
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134707
HL68060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134716
HL69060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134725
HL70060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134741
HL71060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134750
HL72060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134759
HL73060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134768
HL74060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134777
HL75060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134786
HL76060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134795
HL77060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134811
HL78060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134820
HL79060
60
R加工:あり
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134829
HL51075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134838
HL52075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134847
HL53075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134856
HL54075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134865
HL55075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134881
HL56075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134890
HL57075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134899
HL58075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134908
HL59075
75
R加工:あり
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ