アイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅

アイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 - G-Too

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。
不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。
ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!

用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16内容量1式(12巻)
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20131408ICT41505120-1212なし
12,760
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131548ICT41505005-120.5あり
6,880
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131557ICT41505010-121あり
6,880
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131566ICT41505020-122あり
6,880
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131785ICT41505050-125あり
8,680
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131828ICT41505060-126なし
9,280
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131871ICT41505040-124あり
7,960
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131941ICT41505100-1210なし
12,040
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132081ICT41505080-128なし
10,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132117ICT41505030-123あり
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする