アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅

アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 - G-Too

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。
不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。
ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!

用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16内容量1式(12巻)
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20131365ICT41502100-1210なし
13,840
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131435ICT41502120-1212なし
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131469ICT41502080-128なし
12,280
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131706ICT41502005-120.5あり
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131715ICT41502010-121あり
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131731ICT41502020-122あり
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131898ICT41502060-126なし
10,480
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20131968ICT41502050-125あり
9,640
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132011ICT41502030-123あり
8,320
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
20132038ICT41502040-124あり
8,920
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする