曜日別特売

スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用

スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用 - ダイキン工業

冷媒R407C採用。
キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。
風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。
直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)

仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※3相200Vのため別途設置工事が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20210018SUASP2GU
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする