【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス

【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス - DUNLOP(ダンロップ)【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス - DUNLOP(ダンロップ)【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス - DUNLOP(ダンロップ)【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス - DUNLOP(ダンロップ)【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス - DUNLOP(ダンロップ)

決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。

用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 91Sタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20206290dl-wm03-215-50r17-23-1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする