曜日別特売

光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM2 マルチモード/50/125ミクロン/2芯/低信号損失/プレナム難燃定格(OFNP )/ネットワーク通信用 ジャンパー オプティカル Optical パッチコード

光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM2 マルチモード/50/125ミクロン/2芯/低信号損失/プレナム難燃定格(OFNP )/ネットワーク通信用 ジャンパー オプティカル Optical パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM2 マルチモード/50/125ミクロン/2芯/低信号損失/プレナム難燃定格(OFNP )/ネットワーク通信用 ジャンパー オプティカル Optical パッチコード - StarTech.com光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM2 マルチモード/50/125ミクロン/2芯/低信号損失/プレナム難燃定格(OFNP )/ネットワーク通信用 ジャンパー オプティカル Optical パッチコード - StarTech.com

2x SC マルチモード オスコネクタ
OFNP プレナム難燃定格
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ

仕様●コネクタA:光ファイバ 2芯 SC●コネクタB:光ファイバ 2芯 SC●ファイア定格:OFNPプレナム定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル規格と通信速度 (Gbps):1Gbps、10Gbps●ファイバー分類:OM2●ファイバタイプ:マルチモード●動作温度:-20℃ ~ 60℃●保存温度:-20℃ ~ 60℃●湿度:0~90% RH●色:オレンジ●ケーブル長さ:2m●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2021276650FIBPSCSC2
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする