LED電球ハロゲン形

LED電球ハロゲン形 - 東芝ライテック
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212660LDR3W-M-E11/4
6,400
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする