岐阜プラスチック工業
TP36蓋(リサイクル)
色
グレー
外寸(mm)
679×344×24
内寸(mm)
673×338×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20211795
ATPX203
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください