岐阜プラスチック工業
TP34蓋(リサイクル)
色
グレー
外寸(mm)
512×344×24
内寸(mm)
505×338×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20211786
ATPX202
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください