岐阜プラスチック工業
TP-361.5B(リサイクル)
色
グレー
容量(L)
25
有効内寸(mm)
625×290×126
内寸(mm)
635×300×136
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
30
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×149
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20211567
ATPX020
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700