曜日別特売

ユニードロック&プッシュ33

ユニードロック&プッシュ33 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニードロック&プッシュ33 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
材質ポリプロピレン高さ(mm)480奥行(mm)410容量(L)33間口(mm)250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2024397702051595-2474ホワイト
3,450
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像2024398602052595-2488ブラック
3,450
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする