TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードロック&プッシュ45
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
560
奥行(mm)
440
容量(L)
45
間口(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243959
02049
595-2774
ホワイト
¥
4,030
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20243968
02050
595-2810
ブラック
¥
4,030
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください