TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードフリップオープンペール33
トラスコ品番
595-2818
材質
ポリプロピレン
色
チャコールブラック
高さ(mm)
495
奥行(mm)
415
容量(L)
33
間口(mm)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244020
02103
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください