東洋技研
組端子台
仕様
端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)
形状
1段
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
バスケットに入れる
275
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20217919
VTXL-1.5/2R-1P
¥
426
¥
389
¥
428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217928
VTXL-1.5/2R-2P
¥
518
¥
469
¥
516
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217937
VTXL-1.5/2R-3P
¥
609
¥
539
¥
593
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217946
VTXL-1.5/2R-4P
¥
701
¥
619
¥
681
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217955
VTXL-1.5/2R-5P
¥
793
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217971
VTXL-1.5/2R-6P
¥
885
¥
769
¥
846
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217980
VTXL-1.5/2R-7P
¥
978
¥
849
¥
934
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217989
VTXL-1.5/2R-8P
¥
1,069
¥
929
¥
1,022
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20217998
VTXL-1.5/2R-9P
¥
1,161
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218007
VTXL-1.5/2R-10P
¥
1,253
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218016
VTXL-1.5/2R-11P
¥
1,345
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218025
VTXL-1.5/2R-12P
¥
1,437
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218041
VTXL-1.5/2R-13P
¥
1,528
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218050
VTXL-1.5/2R-14P
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218059
VTXL-1.5/2R-15P
¥
1,712
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218068
VTXL-1.5/2R-16P
¥
1,804
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218077
VTXL-1.5/2R-17P
¥
1,896
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218086
VTXL-1.5/2R-18P
¥
1,988
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218095
VTXL-1.5/2R-19P
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218111
VTXL-1.5/2R-20P
¥
2,172
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218120
VTXL-1.5/2R-21P
¥
2,264
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218129
VTXL-1.5/2R-22P
¥
2,356
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218138
VTXL-1.5/2R-23P
¥
2,447
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218147
VTXL-1.5/2R-24P
¥
2,539
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218156
VTXL-1.5/2R-25P
¥
2,631
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218165
VTXL-1.5/2R-26P
¥
2,723
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218181
VTXL-1.5/2R-27P
¥
2,815
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218190
VTXL-1.5/2R-28P
¥
2,906
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218199
VTXL-1.5/2R-29P
¥
2,999
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218208
VTXL-1.5/2R-30P
¥
3,091
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218217
VTXL-1.5/2R-31P
¥
3,183
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218226
VTXL-1.5/2R-32P
¥
3,275
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218235
VTXL-1.5/2R-33P
¥
3,366
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218251
VTXL-1.5/2R-34P
¥
3,458
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218260
VTXL-1.5/2R-35P
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218269
VTXL-1.5/2R-36P
¥
3,642
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218278
VTXL-1.5/2R-37P
¥
3,734
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218287
VTXL-1.5/2R-38P
¥
3,825
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218296
VTXL-1.5/2R-39P
¥
3,917
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218305
VTXL-1.5/2R-40P
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218321
VTXL-1.5/2R-41P
¥
4,102
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218330
VTXL-1.5/2R-42P
¥
4,194
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218339
VTXL-1.5/2R-43P
¥
4,286
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218348
VTXL-1.5/2R-44P
¥
4,377
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218357
VTXL-1.5/2R-45P
¥
4,469
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218366
VTXL-1.5/2R-46P
¥
4,561
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218375
VTXL-1.5/2R-47P
¥
4,653
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218391
VTXL-1.5/2R-48P
¥
4,745
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218400
VTXL-1.5/2R-49P
¥
4,836
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20218409
VTXL-1.5/2R-50P
¥
4,928
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ