曜日別特売

ワイヤレスイヤフォンナノスノウ

ワイヤレスイヤフォンナノスノウ - HACワイヤレスイヤフォンナノスノウ - HACワイヤレスイヤフォンナノスノウ - HACワイヤレスイヤフォンナノスノウ - HACワイヤレスイヤフォンナノスノウ - HAC

まっ白なクリアボディのイヤホンがいつでもお気に入りの音楽を届けてくれる♪軽量設計で操作も簡単、あらゆるシーンで大活躍します。ミニカバンに入れられるので持ち運びもコンパクト。ワイヤレスでストレスフリーに音楽を身にまとい街へ繰り出そう!

仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質ABS質量(g)片耳:3、ケース:約20電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅1.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅4.5×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:1.5対応プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20249087HAC-4433
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする