フジコン 貫通型端子台

フジコン 貫通型端子台 フジコン

ピッチ(mm)7.62 定格電圧(V)250 耐電圧2000V 1分間以上 定格(A)10 材質(基板)PBT 絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)16~22 極数(P)2 内容量1個(1個)
関連資料: (0.48MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20248990 F2060A-4L-2P
オープン
279
307 (税込)
62日以内出荷

返品不可
20248999 F2060A-4L-3P
オープン
299
329 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする