電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体セット

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体セット - 興研

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ
水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」
会話を明瞭にする伝声器内蔵
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報

用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252386390976
50,710
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする