曜日別特売

SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 - オンダ製作所SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)内容量1個
注意
※・グランドパッキンは、運搬、保管および使用中に応力緩和により増締めが必要になる場合があります。
※・使用中にグランドパッキンから漏れ始めた場合は、必ず圧力を抜いたのち、ナットを増締めして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252867SVG-155482Rc1/21515
10,740
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
20252876SVG-205891Rc3/42020
12,890
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252885SVG-256698.5Rc12525
15,430
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月28日
20252901SVG-3275116.5Rc1 1/43232
21,380
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20252910SVG-4078130Rc1 1/24040
31,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252919SVG-5087155.5Rc25050
37,810
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする