曜日別特売

SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 - オンダ製作所SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 - オンダ製作所

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252745SVC-156543.5Rc1/21515
10,460
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252761SVC-208049Rc3/42020
11,630
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252779SVC-3210564.5Rc1 1/43232
18,970
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252788SVC-4012073.5Rc1 1/24040
28,030
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252797SVC-5014086Rc24850
45,020
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252770SVC-259058Rc12525
14,880
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする