完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ

完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン タッチディスプレイ - カシムラ

タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。
着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。
高音質コーデックAAC対応
周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。

仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47再生周波数帯域(Hz)20~20k無線Bluetooth Ver.5.4インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)Φ13音圧感度(dB)ANC:-25対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)10以内対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255841BL-136
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする