NSP
Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
充電時間
約3.5時間
形状
半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力電圧(V)
12 / 10 / 8 / 6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応
【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
内容量
1セット
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20262816
ND-1132/シルバー/S+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
S
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
112
48
22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262868
ND-1132/シルバー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
140
58
27
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262877
ND-1132/シルバー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
148
60
27
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262911
ND-1132/ブルー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
120
52
24
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262920
ND-1132/ブルー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
124
54
25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263017
ND-1132/ネイビー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
148
60
27
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262825
ND-1132/シルバー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262841
ND-1132/シルバー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262850
ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262859
ND-1132/シルバー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262886
ND-1132/ブルー/S+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
S
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262895
ND-1132/ブルー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262929
ND-1132/ブルー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262938
ND-1132/ブルー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262947
ND-1132/ブルー/5L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
5L
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262956
ND-1132/ネイビー/S+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
S
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262965
ND-1132/ネイビー/M+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
M
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262981
ND-1132/ネイビー/L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262990
ND-1132/ネイビー/2L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
2L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262999
ND-1132/ネイビー/3L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
3L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263008
ND-1132/ネイビー/4L+NZ-SK12
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
4L
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。