CONDOR(山崎産業)
Ooシステムラック
収納パターンを自由にアレンジできるシステムラック。
清掃道具の収納・ペーパーやポリ袋などのバックヤード備品の収納などに最適です。
用途
工場/倉庫など様々な収納シーンに
材質
スチール粉体塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
505
内容量
1台
注意
※別売のオプション品と合わせてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291525
C311-600X-MB
645
505
1850
17
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20291541
C311-900X-MB
945
505
1850
19.5
¥
59,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300