CONDOR(山崎産業)
OoシステムラックOP ワイヤーカゴ
Ooシステムラック専用ワイヤーカゴ。
材質
スチール粉体塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291568
C311-032X-OP
425
800
286
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
20291577
C311-031X-OP
280
600
286
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
20291586
C311-033X-OP
425
600
166
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください