CONDOR(山崎産業)
OoシステムラックOP S字フック
Ooシステムラック専用S字フック。
材質
スチールクロメートメッキ
幅(mm)
26
高さ(mm)
4
質量(g)
10
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291620
C311-070X-OP
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください