CONDOR(山崎産業)
OoシステムラックOP ハンガーネット
Ooシステムラック専用ハンガーネット。
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
425
色
ホワイト
高さ(mm)
34
質量(g)
750
奥行(mm)
540
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291595
C311-020X-OP
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください