曜日別特売

OoシステムラックOP フック

OoシステムラックOP フック - CONDOR(山崎産業)OoシステムラックOP フック - CONDOR(山崎産業)OoシステムラックOP フック - CONDOR(山崎産業)

Ooシステムラック専用フック。

材質スチールクロメートメッキ幅(mm)52高さ(mm)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291550C311-062X-OP150420
1,100
829
912(税込)
4日以内出荷
20291559C311-061X-OP120300
900
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする