フラットモップ除塵機A

フラットモップ除塵機A - CONDOR(山崎産業)フラットモップ除塵機A - CONDOR(山崎産業)フラットモップ除塵機A - CONDOR(山崎産業)

フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。
本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。
本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。

仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ幅(mm)800質量(kg)8.3高さ(mm)210奥行(mm)363電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)約21/27繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291638E-255
103,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする