曜日別特売

ヘルメット バイク レトロ オフロード VMX トリプルクロス

ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)ヘルメット バイク  レトロ オフロード VMX トリプルクロス - RIDEZ(ライズ)

RIDEZ TRIPLE CROSS(ライズトリプルクロス)
ヴィンテージモトクロスVMXをコンセプトにRIDEZが新しくフルフェイスを開発、 XXX(トリプルクロス)ヘルメットが登場しました。ヴィンテージテイストが強く、年代が古めのバイクにもマッチします。特にハーレー、アメリカン、ヴィンテージオフにはピッタリです。また最新のネオレトロ系バイクにも合うように、要所要所に現代的なファブリックやマテリアルを使って、融合させています。
外装シェルは流線形の美しいラインに独特の丸みを持たせる事でレトロ感を演出。
モールは耐久性に優れた厚みのあるゴムで、表面はレザーティストに仕上げ、ブラウンカラーで統一しました。ステッチを入れる事で、暖かみあるレトロなデザインに仕上げています。
今回、特徴的なシルバーカラーは、無骨な深みある鉄感の色合いにするため、何度も試行錯誤を繰り返し、旧車のトラッカーやスクランブラーにも合うカラーリングとなっています。
トリプルクロスヘルメットはオプションにあるロングバイザーや専用ゴーグルを使うことでまた一味違ったヘルメットに変わります。ヘルメット単体にサングラスを使えば定番のハーレー、チョッパーに合うスタイルです。
VENTILATION
トリプルクロスヘルメットの特徴の一つにベンチレーションがあります。通常のヘルメットより、口元あたりに空間ができるように前に迫出し流線型の形をしています。口元から顎にかけても圧迫感が少ないとともに、センター両サイドにベンチレーションを配置する事で空気を取り込み長時間のライドでも快適に過ごす事ができるヘルメットを開発しました。
TRIPLE CROSS GOGGLE
同時開発のトリプルクロスゴーグルは、前面開口部にぴったりと合うように設計しており装着時に、独特な丸みが出るようにこだわりました。
外車系のスポーツバイクやスクランブラーなど新しさを感じるようなバイクに非常によく合います。
もちろんオフゴーグルも合わせられますので、ゴーグルのカラーリングなども選ぶ楽しさがあります。トリプルクロスバイザーはトリプルクロスヘルメットの曲面に合わせたバイザーです。これも合わせることで自分だけのスタイルを確立できるのです。
Size:M(57-58cm),L(59-60cm未満)
Weight:1,150g(±50)
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能

仕様専用ゴーグル:TRIPLE CROSS GOGGLE質量(g)1,150(±50)タイプあご紐:ワンタッチバックル安全規格SG PSC 全排気量対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291787xXx-BK-MブラックMサイズ(57-58
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20291796xXx-BK-LブラックLサイズ(59-60未満)
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20291805xXx-W-MホワイトMサイズ(57-58
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20291821xXx-W-LホワイトLサイズ(59-60未満)
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20291830xXx-SL-MシルバーMサイズ(57-58
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20291839xXx-SL-LシルバーLサイズ(59-60未満)
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする