曜日別特売

ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応

ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 - RIDEZ(ライズ)

JB-new
JBシリーズが新しくなって新登場。新カラーに加え、グラフィックモデルが仲間入り。 前作のナックルヘッドシリーズからバイク的エレメントを抽出して再構築したフライホイール。センターラインとバランスの良いレタリングを施したスタンダード。 それぞれ、JBが持つフォルムに合わせて新しくデザインしました。バイク系統もスタイリングも関係なく、ファッション感覚で使えて、おしゃれなヘルメット。それがJBヘルメットシリーズです。
10年以上愛される理由
このJBヘルメットとは、ジェットヘルメット&バブルシールドがセットになった商品。頭文字のJとBを合わせJBヘルメットが名前の由来です。バイク系統を問わずスクーターからアメリカンまで気軽に使えるヘルメットをコンセプトに、使いやすさに徹底してこだわりました。その結果10年と長い年月もお客様に愛されロングヒット商となりました。この10年の節目に新しくデザインを一新しました。
幅広形状のヘルメット
街乗り、通勤、通学、配達員の方でも使いやすいように、被りやすい事が重要です。脱着する際の手間、ストレスをいかに少なくするかに、こだわりました。幅広形状にする事で、スムーズに装着する事ができるように工夫されています。また、長時間の運転を想定し、内装は通気性の高いメッシュ内装を採用、中からの熱を放出しムレにくい構造になっています。あご紐は、ワンタッチバックルにする事で、簡単に脱着できる気軽なポイントの一つです。
めがねスリット
JBシリーズの特徴の一つに、サングラスやメガネが掛けやすいようにスリット加工を施しています。この加工をする事で眼鏡の脱着が楽になるだけでは無く、長時間運転しても、疲れにくい特徴があります。

仕様SG規格:全排気量使用可能、専用BB2クリアシールド標準装備チャコールサイズフリー(57-60cm未満)質量(g)1,250(±50)シールド適合:RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20292216JB- CHARCOAL
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする